Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SAO 012 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12412075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,50 €/ Stückexkl. MwSt

133,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
12 mm
Einbaulänge
5.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
21.6 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAO
d1
12 mm
d7
21.6 mm
I4
5.6 mm