Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 085 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.596,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.867,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
108 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
44.3 mm
Einbaulänge Stator
15.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
108 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm
d8
4 mm