Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 080 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.450,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.696,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
44.3 mm
Einbaulänge Stator
15.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm
d8
4 mm