Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 065 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

705,00 €/ Stückexkl. MwSt

824,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm