Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 060 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

597,00 €/ Stückexkl. MwSt

698,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm