Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 050 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

502,50 €/ Stückexkl. MwSt

587,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm