Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 048 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

299,00 €/ Stückexkl. MwSt

349,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
34 mm
I4
11 mm
d8
4 mm