Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 043 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

266,50 €/ Stückexkl. MwSt

311,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
34 mm
I4
11 mm
d8
4 mm