Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

349,50 €/ Stückexkl. MwSt

408,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
34 mm
I4
11 mm
d8
4 mm