Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

334,00 €/ Stückexkl. MwSt

390,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
54 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
34 mm
I4
11 mm
d8
4 mm