Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 035 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

189,50 €/ Stückexkl. MwSt

221,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm