Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 032 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

258,00 €/ Stückexkl. MwSt

301,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm