Eriks

Gleitringdichtung BGOSL 022 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

186,50 €/ Stückexkl. MwSt

218,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOSL
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BGOSL
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
27.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm