Eriks

Gleitringdichtung BGOS 095 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.658,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.939,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
118 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
49.3 mm
Einbaulänge Stator
15.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
118 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm