Eriks

Gleitringdichtung BGOS 090 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.164,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.361,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
114 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
49.3 mm
Einbaulänge Stator
15.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm