Eriks

Gleitringdichtung BGOS 080 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

976,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.142,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
44.3 mm
Einbaulänge Stator
15.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm