Eriks

Gleitringdichtung BGOS 068 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

905,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.058,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
37.2 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
37.2 mm
I4
15.3 mm