Eriks

Gleitringdichtung BGOS 063 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

666,50 €/ Stückexkl. MwSt

779,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
83 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
83 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm