Eriks

Gleitringdichtung BGOS 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

731,50 €/ Stückexkl. MwSt

855,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm