Eriks

Gleitringdichtung BGOS 055 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

408,00 €/ Stückexkl. MwSt

477,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm