Eriks

Gleitringdichtung BGOS 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

362,50 €/ Stückexkl. MwSt

424,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm