Eriks

Gleitringdichtung BGOS 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

284,50 €/ Stückexkl. MwSt

332,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
34 mm
I4
11 mm