Eriks

Gleitringdichtung BGOS 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

375,00 €/ Stückexkl. MwSt

438,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
34 mm
I4
11 mm