Eriks

Gleitringdichtung BGOS 035 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

288,50 €/ Stückexkl. MwSt

337,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm