Eriks

Gleitringdichtung BGOS 035 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

199,00 €/ Stückexkl. MwSt

232,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm