Eriks

Gleitringdichtung BGOS 032 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12402607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

174,00 €/ Stückexkl. MwSt

203,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

174,00 €

-

5+

147,90 €

15.00%

10+

139,20 €

20.00%

21+

130,50 €

25.00%

35+

121,80 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm