Eriks

Gleitringdichtung BGOS 028 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

229,50 €/ Stückexkl. MwSt

268,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm