Eriks

Gleitringdichtung BGOS 016 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

138,00 €/ Stückexkl. MwSt

161,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
26.4 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm