Eriks

Gleitringdichtung BGOS 014 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

134,50 €/ Stückexkl. MwSt

157,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGOS
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BGOS
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
26.4 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm