Eriks

Gleitringdichtung BGO 100 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.450,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.696,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
65 mm
Außendurchmesser Rotor
124 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
49.3 mm
Einbaulänge Stator
15.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm