1.349,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.578,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BGO |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Typ | BGO |
Einbaulänge montiert | 60 mm |
Außendurchmesser Rotor | 108 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 110 mm |
Einbaulänge Rotor | 44.3 mm |
Einbaulänge Stator | 15.7 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 85 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 108 mm |
l1 | 44.3 mm |
I4 | 15.7 mm |