Eriks

Gleitringdichtung BGO 070 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

595,00 €/ Stückexkl. MwSt

696,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
89 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
44.7 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
89 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm