Eriks

Gleitringdichtung BGO 058 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421637
Image 1
Zur Liste hinzufügen

582,50 €/ Stückexkl. MwSt

681,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
39.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm