Eriks

Gleitringdichtung BGO 053 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

311,00 €/ Stückexkl. MwSt

363,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm