218,50 €/ Stückexkl. MwSt
255,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BGO |
Wellendurchmesser | 43 mm |
Typ | BGO |
Einbaulänge montiert | 45 mm |
Außendurchmesser Rotor | 59 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 61 mm |
Einbaulänge Rotor | 34 mm |
Einbaulänge Stator | 11 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 34 mm |
I4 | 11 mm |