Eriks

Gleitringdichtung BGO 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

202,50 €/ Stückexkl. MwSt

236,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm