Eriks

Gleitringdichtung BGO 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,00 €/ Stückexkl. MwSt

146,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm