Eriks

Gleitringdichtung BGO 025 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,50 €/ Stückexkl. MwSt

126,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
39 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
30 mm
I4
10 mm