Eriks

Gleitringdichtung BGO 024 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,00 €/ Stückexkl. MwSt

189,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
30 mm
I4
10 mm