Eriks

Gleitringdichtung BGO 014 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,60 €/ Stückexkl. MwSt

82,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BGO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BGO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
26.4 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm