Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 100 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.413,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.653,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
49.4 mm
Außendurchmesser Rotor
124 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
10.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
38.5 mm
I4
10.9 mm
d8
4 mm