1.337,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.564,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BEOSL |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Typ | BEOSL |
Einbaulänge montiert | 49.4 mm |
Außendurchmesser Rotor | 119 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 120 mm |
Einbaulänge Rotor | 38.5 mm |
Einbaulänge Stator | 10.9 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 95 mm |
d7 | 120 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 38.5 mm |
I4 | 10.9 mm |
d8 | 4 mm |