Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 095 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.170,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.368,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
49.4 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
10.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
38.5 mm
I4
10.9 mm
d8
4 mm