Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 090 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.198,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.401,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
49.4 mm
Außendurchmesser Rotor
114 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
10.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
38.5 mm
I4
10.9 mm
d8
4 mm