Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 085 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.100,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.287,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
49.4 mm
Außendurchmesser Rotor
109 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
38.5 mm
Einbaulänge Stator
10.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
38.5 mm
I4
10.9 mm
d8
4 mm