Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

796,50 €/ Stückexkl. MwSt

931,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
49.4 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
40.5 mm
Einbaulänge Stator
8.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
40.5 mm
I4
8.9 mm
d8
4 mm