Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 075 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

848,00 €/ Stückexkl. MwSt

992,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
49.3 mm
Außendurchmesser Rotor
99 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
40.7 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
40.7 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm