Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 065 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

545,00 €/ Stückexkl. MwSt

637,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
42.6 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
34 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm