Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 060 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

512,50 €/ Stückexkl. MwSt

599,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
42.6 mm
Außendurchmesser Rotor
80 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
34 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm