Eriks

Gleitringdichtung BEOSL 058 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

633,50 €/ Stückexkl. MwSt

741,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BEOSL
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BEOSL
Einbaulänge montiert
40.6 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
32 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
32 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm